Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CipherLab 8001 Handheld Mobile Computer 100 x 64 Pixel 120 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CipherLab 8001 Handheld Mobile Computer 100 x 64 Pixel 120 g Schwarz
CipherLab 8001 Handheld Mobile Computer 100 x 64 Pixel 120 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26573258
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A8001RSC00001
EAN/GTIN:
     5712505537435
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
CipherLab Operating System (cOS)
Mitgelieferte Software
CipherLab Power Suite FORGE Application Generator including data transmission OCX
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Audio
Lautsprecher
Mono
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
56 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
32 mm
Netzwerk
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC
Tastaturaufbau
Numerisch
Mitgelieferte Kabel
USB
LED-Anzeigen
Ja
Barcode-Lesegerät
Ja
Tropffest
Ja
Tropfdicht
120 cm
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batterietyp
Rechargeable
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
100 h
Speicher
Speicherkapazität
0.002 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Flash-Speicher
0.002 GB
Bildschirm
Display-Auflösung
100 x 64 Pixel
Display
LCD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 437,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,50*
€ 520,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,11*
€ 518,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,07*
€ 508,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,76*
€ 504,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,44*
€ 463,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CipherLab
A8001RAC00003
€ 61,26*
Zubehör
CIPHER
BPOWER0000090
€ 21,59*
Zubehör
CipherLab
A308RS0000004
€ 19,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.