Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard Supreme 53D Aktenkoffer Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard Supreme 53D Aktenkoffer Beige
Vanguard Supreme 53D Aktenkoffer Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2657217
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     SUPREME 53D
EAN/GTIN:
     4719856219547
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Beige
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
520 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
11200 g
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 624,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,21*
€ 842,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,68*
€ 837,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,55*
€ 821,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,00*
€ 796,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,47*
€ 743,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.