Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard Supreme 27D Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard Supreme 27D Aktenkoffer Schwarz
Vanguard Supreme 27D Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2657213
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     SUPREME 27D
EAN/GTIN:
     4719856219493
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.