Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ESP-230/WS Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor ESP-230/WS Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W
Monacor ESP-230/WS Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26561876
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     19.0010
EAN/GTIN:
     4007754180152
Suchbegriffe:
ELA-Deckeneinbaulautsprecher
ELA-Deckenlautsprecher
ELA-Einbaulautsprecher
ELA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
50 W
Musik Energie
100 W
Frequenzbereich
80 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
92 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
1800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
4
Hochtöner
Ja
Woofer
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,53*
€ 368,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,37*
€ 368,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,07*
€ 365,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,31*
€ 364,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,38*
€ 359,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
0163360
ab € 45,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.