Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Bueno 04.1411.0011 Toaster 7 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Bueno 04.1411.0011 Toaster 7 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Silber
WMF Bueno 04.1411.0011 Toaster 7 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Silber
WMF Bueno 04.1411.0011 Toaster 7 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Silber
WMF Bueno 04.1411.0011 Toaster 7 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Silber
WMF Bueno 04.1411.0011 Toaster 7 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Silber
WMF Bueno 04.1411.0011 Toaster 7 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Silber
WMF Bueno 04.1411.0011 Toaster 7 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Silber
WMF Bueno 04.1411.0011 Toaster 7 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26557061
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1411.0011
EAN/GTIN:
     4211129116800
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster wmf
Cromargan® zeugt von gutem Geschmack in der Küche. Die Frühstücksserie BUENO ist die Kombination aus zeitlos edlem Material und charmant gerundeten Formen mit schwarzen Elementen. BUENO ist absolut schick und modern designt - wie der Name verspricht: einfach gut. Zum BUENO Frühstücksset gehören ein 1,7 Liter Wasserkocher, ein Zweischlitztoaster sowie eine Filterkaffeemaschine.

Ein schicker, runder Cromargan® Toaster. Neben sieben variabel einstellbaren Bräunungsstufen und integrierter Brotzentrierung punktet er auch mit dem integrierten Brötchenaufsatz. Übersichtlich an der Längsseite befinden sich seine beleuchteten Funktionstasten: Stopp-, Aufwärm-/ Nachtoast- und die Auftau-Funktion. Die Krümelschublade ist einfach zu entnehmen und erleichtert so die Reinigung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
211 mm
Paketgewicht
2100 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Bräunungsstufen
7
Stopp/Annullier Taste
Ja
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
1600 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.