Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos CATAN - Das schnelle Kartenspiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos CATAN - Das schnelle Kartenspiel
Kosmos CATAN - Das schnelle Kartenspiel
Kosmos CATAN - Das schnelle Kartenspiel
Kosmos CATAN - Das schnelle Kartenspiel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26502090
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     740221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Kartenspiele
Spielkarten
Erfrischend flott und kurzweilig - Klaus Teubers neues Catan-Kartenspiel! Es gilt, die eigene Auslage mit siegpunktträchtigen Karten zu erweitern, oft auch auf Kosten der staunenden Mitspieler. Denn nicht alle Karten in der eigenen Auslage sind sicher: Sind zum Beispiel alle Straßen verbaut, wird die benötigte Straße bei einem Mitspieler gestohlen. Auch Ritter können verloren gehen, Siedlungen und Städte sind dagegen sicher. Mit den Siegpunkten geht es rauf und runter und es bedarf schon geschickter Taktik, um als Sieger zu enden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Spielzeit (max.)
30 min
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
21 mm
Technische Details
Typ
Karten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.