Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania 0002762 Leuchtstofflampe 14 W G5 Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sylvania 0002762 Leuchtstofflampe 14 W G5 Tageslicht
Sylvania 0002762 Leuchtstofflampe 14 W G5 Tageslicht
Sylvania 0002762 Leuchtstofflampe 14 W G5 Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26489473
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0002762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
563.2 mm
Sockelvorderseite an Sockelvorderseite
549 mm
Leistungen
Lampenleistung
14 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
24000 h
Lichtleistung
1100 lm
Farbtemperatur
6500 K
Äquivalente Glühlampenleistung
13.8 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Ausgangsstrom
0.165 A
Energieverbrauch (1000 Stunden)
16 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,0764*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2308*
€ 2,65465
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,2152*
€ 2,63609
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,144*
€ 2,55136
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1304*
€ 2,53518
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,116*
€ 2,51804
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 2,0764*
€ 2,47092
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
26.620.2001.50
ab € 14,31*
Zubehör
BJB
26.641.2002.50
ab € 16,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.