Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRCS201 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRCS201 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
MediaRange MRCS201 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26476657
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRCS201
EAN/GTIN:
     4260283117376
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 3-fach weiß
MediaRange Steckdosenleisten eignen sich hervorragend zur Stromversorgung Ihrer elektrischen Verbraucher im Büro oder Zuhause und bieten dank Schutzkontaktsteckern und Kindersicherung ein Höchstmaß an Sicherheit.

- 3-fach Steckdosenleiste, ohne Schalter.
- Kabellänge: 1.4m.
- Kabeltyp: H05VV-F 3G 1.5 mm².
- maximale Anschlussleistung: 3500W.
- mit Schutzkontaktsteckern.
- mit Kindersicherung.
- schräg angeordnete Steckdosen.
- mit Montagelöchern.
- Farbe: Weiß.
- Material: Kunststoff.
- Abmessungen Steckdosenleiste: 170 x 50 x 41mm (L/B/H).
- Gewicht: 306g.
- zur Verwendung im Innenbereich.

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

- ideal zur Stromversorgung von drei elektischen Verbrauchern.
- ideal zum Befestigen.
- zur Verwendung im Innenbereich.
- für das Büro oder Zuhause.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
306 g
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Sicherheitsverschluss
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.