| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26436300 Herst.-Nr.: MDR-AS600BTD EAN/GTIN: 4905524993578 |
| |
|
| | |
| Hervorragender Hörgenuss bei jedem Wetter mit den MDR-AS600BT Ohrhörern mit Bluetooth®. Ohrbügel und Band garantieren stundenlangen, sicheren Halt im Ohr, egal ob beim Laufen, Radfahren oder Rudern. Kabellose Verbindung mit ausgewählten Smartphones dank One Touch listening per NFC. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Magnettyp | Neodym | | Treibereinheit | 9 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Sport | | Produktfarbe | Orange | | Headset-Typ | Binaural | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Bluetooth | Ja | Akku/Batterie | Akkuladezeit | 2.5 h | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |