Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC CS-J610X Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC CS-J610X Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W
JVC CS-J610X Autolautsprecher Rund 2-Wege 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26277761
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     CS-J610X
EAN/GTIN:
     4975769413773
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Baßreflex-Box
KFZ Subwoofer
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Subwoofer
Woofer Magnertyp
Ferrit
Sound Drucklevel (max)
92 dB
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
300 W
Bemessungsleistung
30 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
35 - 20000 Hz
Magnetgewicht
102 g
Lautsprechermembranmaterial
Mica
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
43 mm
Gewicht
360 g
Tieftönerdurchmesser
160 mm
Weitere Suchbegriffe: autolautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.