Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swisstone BBM 320C 4,5 cm (1.77 Zoll) 71 g Schwarz Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swisstone BBM 320C 4,5 cm (1.77 Zoll) 71 g Schwarz Seniorentelefon
Swisstone BBM 320C 4,5 cm (1.77 Zoll) 71 g Schwarz Seniorentelefon
Swisstone BBM 320C 4,5 cm (1.77 Zoll) 71 g Schwarz Seniorentelefon
Swisstone BBM 320C 4,5 cm (1.77 Zoll) 71 g Schwarz Seniorentelefon
Swisstone BBM 320C 4,5 cm (1.77 Zoll) 71 g Schwarz Seniorentelefon
Swisstone BBM 320C 4,5 cm (1.77 Zoll) 71 g Schwarz Seniorentelefon
Swisstone BBM 320C 4,5 cm (1.77 Zoll) 71 g Schwarz Seniorentelefon
Swisstone BBM 320C 4,5 cm (1.77 Zoll) 71 g Schwarz Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26234394
Hersteller:
     Swisstone
Herst.-Nr.:
     450015
EAN/GTIN:
     4260117672545
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Grafikdisplay
Graphische Displays
Großtastenhandy
Senioren Mobiltelefon -großes beleuchtetes Display -große beleuchtete und sprechende Tasten -Taschenlampe -FM-Radio Das swisstone BBM 320C ist ein Seniorenhandy mit beleuchtetem Farbdisplay, großen beleuchteten und sprechenden Tasten und einer programmierbaren Notruf-Taste für bis zu 5 programmierbare Notrufnummern. Eine Taschenlampe, Vibrationsalarm und die Freisprechfunktion gehören ebenso zur Ausstattung dieses Seniorentelefons wie das Telefonbuch für bis zu 300 Einträge, Alarmfunktion, Taschenrechner und Unterstützung für drahtlose Freisprechsysteme. Eine separate Tischladestation ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Damit hat das Telefon in jedem Zuhause seinen festen Platz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Seniorentelefon
Weckerfunktion
Ja
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Audio
FM-Radio
Ja
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
60 x 100 x 115 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Verpackungsdaten
Paketgewicht
235 g
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
300 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Sprechzeit (2G)
4 h
Standby-Zeit (2G)
200 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.77 Zoll
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
262144 Farben
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
71 g
Breite
51 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
112 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Speicher
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.