Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 109-00026 Kabelbinder Polyamid Weiß 100 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 109-00026 Kabelbinder Polyamid Weiß 100 Stück(e)
Hellermann Tyton 109-00026 Kabelbinder Polyamid Weiß 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26225828
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     109-00026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
420 mm
Breite
7.7 mm
Höhe
1.8 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
110 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,683*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,18683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,60*
€ 32,844
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,52*
€ 30,3688
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 22,613*
€ 26,90947
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,683*
€ 22,23277
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.747,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.997,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 306,11*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 257,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.