|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-26188686 Herst.-Nr.: AA0063 EAN/GTIN: 4052792031133 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Micro-USB-OTG- zu USB 2.0 Adapter können Sie zusätzliche Geräte wie Mäuse, Tastaturen und mehr an Ihr tragbares Gerät wie z.B. Handys, eReader, Tablets und Laptops einfach anschließen. Verwenden Sie externe USB Geräte einfach durch Einstecken des Adapters. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Weiß |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | Micro-USB-OTG |  | Anschluss 2 | USB 2.0 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 97 mm |  | Verpackungstiefe | 62 mm |  | Verpackungshöhe | 12 mm |  | Paketgewicht | 10 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Micro USB zu HDMI Adapter, Micro USB USB Adapter, Micro USB auf USB Adapter, Micro USB zu USB Adapter, USB HDMI Adapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb - usb adapter |
|  |  |
| |