Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck T-Adap Netzwerksplitter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck T-Adap Netzwerksplitter Weiß
Rutenbeck T-Adap Netzwerksplitter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26187606
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13510604
EAN/GTIN:
     4043921060964
Suchbegriffe:
Cable sharing Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
T-ADAP ETHERNET/ISDN
für Cablesharing; Cat.5e; geschirmt; 1 x 10/100 Mbit/s, 1 x ISDN
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
50 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.