Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi ECAM 23.466.B Kaffeemaschine Espressomaschine 1,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi ECAM 23.466.B Kaffeemaschine Espressomaschine 1,7 l
De’Longhi ECAM 23.466.B Kaffeemaschine Espressomaschine 1,7 l
De’Longhi ECAM 23.466.B Kaffeemaschine Espressomaschine 1,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26170060
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 23.466.B
EAN/GTIN:
     8004399328242
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pumpendruck
15 bar
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
9000 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Anzahl der Ausflüsse
2
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Leichte Tassen
Ja
Tassenhalter
Ja
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,75*
€ 629,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,97*
€ 627,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,11*
€ 602,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,93*
€ 573,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,37*
€ 518,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.