| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-26169901 Herst.-Nr.: 10408410 EAN/GTIN: 4002515719527 |
| |
|
| | |
| Endlich entspannt aufatmen Das Miele AirClean-Filtersystem, bestehend aus dem Original Miele Staubbeutel, dem Motorschutz- sowie dem AirClean-Abluftfilter, sorgt für ein Höchstmaß an Hygiene. Die Feinstaubbelastung der Raumluft wird deutlich reduziert: das Zusammenwirken aller Komponenten garantiert die Filtration von mehr als 99,9% des Feinstaubes. Zusammen mit einem HEPA AirClean-Filter ist die ausgeblasene sogar sauberer als die normale Raumluft.
Perfekte Passgenauigkeit von Beutel und Gerät Dank dem perfekten Schlüssel-Schloss-Prinzip kann kein Staub am Original Miele Beutel vorbei geleitet werden.
Für einen hygienischen Wechsel des Staubbeutels Damit beim Wechsel kein Staub nach außen gelangt, verschließt sich der Beutel automatisch beim Öffnen des Gerätes.
(Fein-)staub bleibt fest eingeschlossen Dank mehrerer Filterlagen kann einmal aufgesaugter (Fein-)staub nicht wieder nach außen in die Raumluft gelangen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl Staubbeutel | 16 Stück(e) | | Anzahl Filter | 8 Stück(e) | Merkmale | Produkttyp | Staubbeutel | | Produktfarbe | Blau | | Anzahl der Luftfiltrationsstufen | 9 | | Staubbeutelkapazität | 4.5 l | | Kompatibilität | S400i-S456i; S600-S658; S800-S858; S2000-S2999-S5000-S5999; S8000-S8999; Classic C1; Complete C2; Complete C3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |