Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT3S-M Kabelbinder Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT3S-M Kabelbinder Nylon
Panduit PLT3S-M Kabelbinder Nylon
Artikel-Nr.:
     3461-40066365
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3S-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
292 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Material
Nylon
Terminalgriffdurchmesserbereich
1.5 - 76 mm
Zertifizierung
CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0499*
€ 0,066*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,05036*
€ 0,06636*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05147*
€ 0,06747*
27 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06829*
€ 0,08879*
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0688*
€ 0,1099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABM2S-A-D
ab € 117,525*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,06*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 263,51*
Zubehör
Panduit
S100X075VATY
ab € 205,06*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 20,02*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,61*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 461,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.