Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT3S-C Kabelbinder Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit PLT3S-C Kabelbinder Nylon
Panduit PLT3S-C Kabelbinder Nylon
Artikel-Nr.:
     3517B-89052049
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3S-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder braun
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
292 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Material
Nylon
Terminalgriffdurchmesserbereich
1.5 - 76 mm
Zertifizierung
CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,08291*
€ 0,10821*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08591*
€ 0,11271*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,083*
€ 0,1238*
1 Tag
4900
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0864*
€ 0,1276*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0913*
€ 0,1651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,10821*
€ 0,12877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08291*
€ 0,09866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 108,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABM2S-A-C
ab € 0,3674*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,06*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 263,51*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 20,02*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 314,61*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 461,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.