Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA57540-00012 Herst.-Nr.: 57540-00012 EAN/GTIN: 4042448104915 |
| |
|
| | |
| Die kleineren tesa Powerstrips® Small haben eine Halteleistung bis zum maximal 1 kg.
- Einfaches Befestigen ohne Schrauben, Dübel und Nägel - Starker Halt bis zu 1 kg Gewicht - Jederzeit spurlos wieder ablösbar** durch die tesa Powerstrips®-Technologie - Aus hochwertigem Kunststoff - Geeignet für die Verklebung auf Kacheln, Glas, Holz, Kunststoff und vielen anderen Untergründen* - Die Haken Small sind mit tesa Powerstrips® Small mehrfach verwendbar - Der Powerstrip® wird vom Hakenkörper vollständig verdeckt - Erhältlich in vielen Farben und Formen
*Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen **Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Produkttyp | Universalhaken | | Produktfarbe | Silber | | Material | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,11* | € 5,47* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 4,13* | € 5,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,31* | € 6,03* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,38* | € 6,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,36* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|