Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Powerstrips Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA Powerstrips Haken
TESA Powerstrips Haken
Artikel-Nr.:
     400-1442669
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57540-00012-00
EAN/GTIN:
     4042448104915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Klebe-Haken
Klebehaken
tesa klebehaken 1kg

TESA Powerstrips Haken


tesa Powerstrips System-Haken
Inhalt: 3 Haken, 4 Strips
Nr.: 57540
Farbe: chrom
Form: classic
- Farbe: chrom

Form Classic
Farbe chrom


Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Gewicht:
0,02 kg
Weitere Suchbegriffe: klebe haken, klebehaken tesa, Powerstrip, Haken, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,11*
€ 5,47*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,13*
€ 5,75*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,31*
€ 5,99*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 6,08*
Lager 400
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 7,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57519-00000
ab € 4,13*
Zubehör
tesa
57544-00010
ab € 4,12*
Zubehör
tesa
57578-00000
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.