Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Disto D810 touch Schwarz, Rot 200 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leica Disto D810 touch Schwarz, Rot 200 m
Leica Disto D810 touch Schwarz, Rot 200 m
Leica Disto D810 touch Schwarz, Rot 200 m
Leica Disto D810 touch Schwarz, Rot 200 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26062245
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     806648
EAN/GTIN:
     7640110694886
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
leica distanzmesser
entfernungsmesser
Das Profi-Komplettsystem für praktisches Anzielen und präzises Messen Präzise Messungen über lange Entfernungen erfordern eine sichere Basis für das Laserdistanzmessgerät. Selbst wenn das Messgerät direkt auf einem Stativ montiert wird, fallen Feineinstellungen für das genaue Anzielen des Zielbereichs oft schwer. Aus diesem Grund haben wir unsere neue Profi-Lösung entwickelt. Mit seinem Feintrieb ermöglicht der Leica-Stativadapter FTA360, der perfekt auf unser Leica Stativ TRI 70 passt, bequemes und präzises Anzielen. In Kombination mit dem Stativadapter FTA360 stellt der Leica DISTO™ D810 touch eine hochpräzise Messlösung dar. - Feinausrichtung des Laserpunkts zum Ziel, während das Gerät auf einer stabilen Referenz befestigt ist. - Präzises Anzielen und Messung auch auf kleine Zielflächen und bei großen Entfernungen. - Speziell für Außenanwendungen entwickeltes Paket. - Komplettpaket in einem robusten, attraktiven und funktionalen Koffer. - Gerät und Zubehör sind im Koffer übersichtlich angeordnet, so dass nichts verloren geht oder vergessen wird. - Die Koffer sind so konzipiert, dass sie aufeinander gestapelt werden können. Leica DISTO™ D810 touch – Die intelligente Lösung zum Messen und Dokumentieren Der Leica DISTO™ D810 touch ist das weltweit erste Laserdistanzmessgerät mit Touchscreen und der revolutionären „Messen im Bild“ Funktion. Dank der integrierten Kamera können Fotos gemacht und über die USB-Schnittstelle auf einen Computer geladen werden. Optimal ergänzt wird die hohe Funktionalität durch die clevere gratis App „Leica DISTO™ sketch“, die für Endgeräte mit Android oder iOS erhältlich ist. Leica Stativadapter FTA360 – Cleveres Zubehör für höchste Präzision Der stabile Stativadapter FTA360 mit Feintrieb garantiert ein komfortables und äußerst exaktes Anzielen mit dem Leica DISTO™ D810 touch. Er erleichtert das Anzielen vor allem auf langen Distanzen und erhöht die Genauigkeit der Messergebnisse bei indirekten Messungen. Leica TRI 70 - Das kleine kompakte Stativ für den täglichen Gebrauch Das kleine tragbare Kurbelstativ Leica TRI 70 mit einer Auszugslänge bis max. 120 cm eignet sich wunderbar für den täglichen Gebrauch. Die integrierte Libelle erleichtert die lotrechte Aufstellung. Der Leica Koffer – Robust, attraktiv und funktional Mit dem neuen Leica Koffer lassen sich Ihre Messgeräte bequem und sicher transportieren. Seine besondere Strapazierfähigkeit verdankt er hochwertigem Kunststoff. Geräte und Zubehör sind übersichtlich im Koffer angeordnet. Mit ihm haben Sie immer alles dabei, um ihre Arbeit direkt zu erledigen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Messabstand
200 m
Mindest-Messabstand
0.05 m
Genauigkeit
1 mm
Neigungswinkelsensor
360 °
Laserstrahldurchmesser (min.)
6 mm
Laserstrahldurchmesser (max.)
60 mm
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batterielebensdauer (Messungen)
4000
Merkmale
Einheiten Abstandsmessung
ft, In, m
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Zielsucher
Ja
Zielsucher Zoom
4 x
Elektronischer Kompass
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Speicherfunktion
Ja
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
30
Bereichsmessung
Ja
Lautstärkenmessung
Ja
Mindest- /maximale Messung
Ja
Pythagoras-Funktionen
2+3
Trapez-Messung
Ja
Absteckfunktion
Ja
Eingebauter Neigungsmesser
Ja
Messung schräger Objekte
Ja
Höhen-Nachverfolgung
Ja
Profilhöhenmessung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
164 mm
Gewicht
238 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,07*
€ 1.260,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,06*
€ 1.219,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,88*
€ 1.193,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,38*
€ 1.176,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,74*
€ 1.165,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.