Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1669 Ladegerät für Mobilgeräte Digitaler Camcorder Schwarz AC Drinnen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 1669 Ladegerät für Mobilgeräte Digitaler Camcorder Schwarz AC Drinnen
PATONA 1669 Ladegerät für Mobilgeräte Digitaler Camcorder Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26027063
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1669
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Schnell-Ladegerät für Digitalkamera / Camcorder incl. KFZ-Lader (12V).
Ausgestattet mit einer LED-Anzeige zur Anzeige des Ladestatus.
Verwendung von hochwertigen und qualitätsgeprüften Kunststoffen, Kabeln und Elektronikbauteilen.
überwachung des Ladestroms für lange Lebensdauer des Akkus.
Umweltfreundlicher Herstellungsprozess des Ladegerätes.
Alle Ladegeräte sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Die Ladegeräte besitzen alle elektronischen Sicherheitsvorkehrungen der Original-Ladegeräte wie bspw. überladungs- und überhitzungsschutz.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Digitaler Camcorder
Energiequelle
AC
Kompatibilität
GoPro Hero4 Black Edition, GoPro Hero4 Black Edition Music, GoPro Hero4 Black Edition Surf, GoPro Hero4 Silver Edition, GoPro Hero4 Silver Edition Music, GoPro Hero4 Silver Edition Surf
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Netzteil Netzwerkkamera, Netzteil Videokamera, Netzteil Webcam, Netzwerkkamera Netzteil, Videokamera Netzteil, Webcam Netzteil, netzteil netzwerkkamera, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,50*
€ 29,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,04*
€ 28,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1653
ab € 10,91*
Ähnlich
PATONA
1679
ab € 10,91*
Ähnlich
PATONA
1635
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.