Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1653 Akkuladegerät


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 1653 Akkuladegerät
PATONA 1653 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24555921
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Netzwerkkamera
Netzteil Videokamera
Netzteil Webcam
Netzwerkkamera Netzteil
Das GOPRO HD Hero 3 Ladegerät ist mit den modernsten Sicherheitsmerkmalen unter Berücksichtigung eines möglichst geringen Gewichtes konzipiert worden.
Ein Höchstmaß an Sicherheit wird durch permanente Qualitätskontrollen in den Produktionsstätten vor Ort durch unsere Mitarbeiter des PATONA Teams gewährleistet.
Mit dem Ladeger können sowohl Originalakkus als auch Nachbauakkus aufgeladen werden.
Bei dem netzteil handelt es sich um ein hochwertiges Nachbauprodukt der Marke PATONA - kein Original.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Typ
Batterieladegerät für KFZ und Innenbereich
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Produkte
GOPRO: HD Hero 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,77*
€ 29,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1669
ab € 10,86*
Ähnlich
PATONA
1679
ab € 10,91*
Ähnlich
PATONA
1635
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.