Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-45-013 Lineal 1720 mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-45-013 Lineal 1720 mm Aluminium
Stanley 1-45-013 Lineal 1720 mm Aluminium
Stanley 1-45-013 Lineal 1720 mm Aluminium
Stanley 1-45-013 Lineal 1720 mm Aluminium
Stanley 1-45-013 Lineal 1720 mm Aluminium
Stanley 1-45-013 Lineal 1720 mm Aluminium
Stanley 1-45-013 Lineal 1720 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25979624
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-45-013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1720 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-45-530
ab € 7,59*
Zubehör
Stanley
0-46-825
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.