Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20546 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 20546 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Mantona 20546 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Mantona 20546 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Mantona 20546 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25872787
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20546
EAN/GTIN:
     4250234505468
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Mantona Smartphone Halterung SmartStand - ein unverzichtbares Foto Basic
Diese Smartphone Halterung ist das ideal Hilfsmittel, um Ihr Handy sicher und schnell auf einem Selfiestick oder einem Stativ zu befestigen. Per 1/4 Zoll Gewindeanschluß wird dieser Halter in Sekundenschnelle befestigt und das Smartphone kann mit oder ohne Hülle durch den praktischen Federmechanismus der Klemme einfach im Querformat eingesetzt werden. Eine Gummierung an der Innenseite sorgt hierbei für den festen Sitz und einen zuverlässigen Schutz gegen ein Verkratzen Ihres Gerätes. Die stabile Bauweise und die verwendeten Materialien wie ABS Kunststoff und Edelstahl Komponenten sind sehr langlebig und sorgen für ungetrübten Spaß mit Ihrem Equipment auch nach jahrelangem Einsatz.


Für alle gängigen Smartphones geeignet
Die stabile Klemme kann Smartphones und iPhones mit einer Breite von 55 bis 85 mm aufnehmen und bietet diesen einen sicheren Halt auch bei schnelleren Bewegungen. Die Halterung passt mit ihrer geringen Größe einfach in jede Hand- oder Fototasche. Die stabile Bauweise und die verwendeten Materialien wie ABS Kunststoff und Edelstahl Komponenten sind sehr langlebig und sorgen für ungetrübten Spaß mit Ihrem Equipment auch nach jahrelangem Einsatz.


Filmen und Fotografieren mit dem Smartphone
Die bei modernen Smartphones verbauten Kameras sind oftmals so hochwertig, das Foto- und Videoaufnahmen mit einem Smartphone zur echten Alternative auch in der professionellen Fotografie oder bei Reportagen werden. Mit diesem Smartphone Adapter genießen Sie beim Filmen oder Fotografieren mit Ihrem Smartphone ermüdungsfreien Komfort auch bei längeren Aufnahmen. Die Qualität der Aufnahmen wird durch eine Halterung deutlich verbessert, denn der Einsatz eines Statives sorgt für ruhige und verwacklungsfreie Foto- und Videoaufnahmen. Die Mantona SmartStand Halterung ist der ideale Partner für verwackelungsfreie Videos und Fotos.


Für alle Stativarten geeignet
Durch das Aufschrauben auf Selfiestick, Fotostativ, Videostativ, Mini- Flex- und Tischstativ sowie Stativköpfe aller Art erhalten Sie hochwertige Foto- und Videoaufnahmen mit Ihrem Mobiltelefon. Diese Universalhalterung hilft Ihnen schnell und unproblematisch - egal ob Sie ein Selfie aus einer ungewöhnlichen Perspektive machen möchten oder eine einfache und sichere Smartphonehalterung für Ihr Kamerastativ, Einbeinstativ, Kugelkopf, Schwebestativ, Gimbal oder Steady Cam suchen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
39 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
27 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS Synthetik, Kunststoff, Gummi, Edelstahl
Ausrichtung
Horizontal
Kompatibilität
iPhone X, iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6S, 6, 6 Plus, 5, 5C, 5S, SE, 4S Samsung Galaxy S8 +, S8, S7, S6 S5, S4, Edge Series, Grade 8, 6, 5, 4, Samsung A5, A3, Huawei Mate 10 Pro Lite, Mate 9, Nova 2, P10, P9, P8, P8 Lite, Honor, LG G6, LG V30, P Smart, Google Pixel 2, Motorola Moto G5
Ergonomie
Minimum Gerätweite
55 mm
Maximum Geräteweite
85 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.