Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 232-20 Abfallbeutel Beige,Orange 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 232-20 Abfallbeutel Beige,Orange 1 Stück(e)
Gardena 232-20 Abfallbeutel Beige,Orange 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25867265
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     232-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Das GARDENA Gartenmobil ist vielseitig einsetzbar wie zum Beispiel für das bequeme Sammeln und Beseitigen von Gartenabfällen, Unkraut, Rasenschnitt oder Müll. Ausgestattet mit großen, stabilen Laufrädern mit griffigem, rasenschonendem Spezialprofil und einer soliden Metallrahmen-Konstruktion, kann das Mobil bis 70 kg belastet werden. Praktisch ist der Deckel mit Doppelfunktion: zum einen schützt er vor Gerüchen und Nässe, zum anderen kann der Deckel gleichzeitig als Kehrschaufel verwendet werden. Eine lange Lebensdauer garantiert das rostfreie Material. Die höhenverstellbare Sackaufnahme erleichtert das bequeme Befüllen des Müllbeutels, der mit Clips befestigt wird. Darüberhinaus kann das Gartenmobil zur Abfalltrennung eingesetzt werden, denn es können zwei Säcke nebeneinander befestigt werden. Es verfügt zudem über eine Aufnahmemöglichkeit für zwei combisystem-Stiele und zwei kleine Geräte, wie z. B. combisystem-Geräte, Handfeger etc. Durch ein Abnehmen der Sackaufnahme kann das Gartenmobil auch als Sackkarre dienen – so können Sie bequem Obst- oder Getränkekisten transportieren. Währenddessen hängen Sie die Sackaufnahme einschließlich Müllbeutel einfach in die beigefügte Wandleiste. Das GARDENA Gartenmobil ist komplett ausgestattet mit Wandleiste und Müllbeutel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Produktfarbe
Beige,Orange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.