Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 43NY4 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 43NY4 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
DELL 43NY4 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25857928
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     43NY4
EAN/GTIN:
     5712505216712
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Commercial Chrome Chromebook 7310 13 MERIDIAN BTX Inspiron Desktops 3662 GAMBIT MT APL BTX, 3655 LILY MT CZL BTX, 3477 PUNISHER KBL 24 BTX, 3475 PUNISHER AMD 24 BTX Inspiron Notebooks 3147 REDWOOD BTX, 3148 REDWOOD BTX HSW, 3157 REDWOOD MLK BSW BTX, 3451 IRIS 14 BAYTRAIL BTX, 3452 IRIS 14 BSW BTX Latitude 7212 RUGGED 12 TABLET LIVINGSTONE 2 CTO, 7212 RUGGED 12 TABLET LIVINGSTONE 2 BTX, 3590 LOKI L 15 CTO, 3590 LOKI L 15 BTX, 3490 LOKI L 14 CTO, 3490 LOKI L 14 BTX OptiPlex Desktops 9020M DOGFISH 9 CTO, 9020M DOGFISH 9 BTX, 7050 SAILFISH SFF BTX, Vostro Desktops 3252 TAHOE SOC SFF BTX, 3055 ONTARIO 20 AMD BTX, 3052 ONTARIO 20 BSW BTX Vostro Notebooks 5581 V5BUCKY15 BTX, 5568 DALI 15 KBL BTX, 5481 V5BUCKY14 BTX, 5471 ARMANI 14 KBL BTX, Wyse 7040 Thin Client POTOMAC CTO, 7040 Thin Client POTOMAC BTX
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
138 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
224 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.