Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk AERO 26-2L PC Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk AERO 26-2L PC Schwarz, Blau
Nilfisk AERO 26-2L PC Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25557600
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107406608
EAN/GTIN:
     5711145158895
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
9000 g
Leistungen
Luftstrom
61.6 l/s
Vakuum
23.5 kPa
Kabellänge
7.5 m
Geräuschpegel
64 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,92*
€ 600,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,40*
€ 596,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,78*
€ 553,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,07*
€ 515,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,98*
€ 449,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.