Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1170
Peli 1170
Peli 1170
Peli 1170
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25546038
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1170-000-110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Camcordertasche
Cameratasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
212 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
950 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Etui-Typ
Aktenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Sturzsicher, Staubresistent, Kratzresistent, Wasserfest
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.