Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Combiline 20 E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Combiline 20 E Weiß
BURG-WÄCHTER Combiline 20 E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25543851
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     CL 20 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
  • Schutz gegen Einbruch und Feuer - mit europaweit gültiger Zertifizierung
    - Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450
    - Feuerwiderstand LFS 30 P nach prEN 15659 - 30 Minuten Feuerschutz für Papier
    - Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
    - Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
    - Versicherungsschutz: gewerbl. bis 2.500 Euro, privat bis 20.000 Euro
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Zahlenschloss
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
55000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,91*
€ 679,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,77*
€ 641,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,35*
€ 597,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,65*
€ 569,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 463,20*
€ 551,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,51*
€ 525,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.