Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger KHA4250 533 Audio-Kabel 0,2 m 2.5mm 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger KHA4250 533 Audio-Kabel 0,2 m 2.5mm 3.5mm Schwarz
Schwaiger KHA4250 533 Audio-Kabel 0,2 m 2.5mm 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25525350
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KHA4250 533
EAN/GTIN:
     4004005503852
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
  • Audioadapter 2,5mm stereo Klinkenstecker auf 3,5 mm stereo Klinkenbuchse - Zum Anschluss von z.B. Kopfhörern und MP-3 Player oder - Flexibles, abgeschirmtes Rundkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
2.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.