Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger MBS48 001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger MBS48 001
Schwaiger MBS48 001
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524826
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     MBS48001
EAN/GTIN:
     4004005480023
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
mastschellen
Die SCHWAIGER® Mastbefestigungsschelle ist zur Befestigung der Masten, sowohl an geraden als auch an schrägen Dachbalken konzipiert. Sie kann auch direkt mit der Grundplatte an einer Wand montiert werden.

- Für Rohre bis zu 48 mm Außendurchmesser
- Zur Befestigung von einem Mastrohr an geraden oder schrägen Dachbalken
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.