Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ZIS60/20 532 Kabelklammer Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger ZIS60/20 532 Kabelklammer Edelstahl, Weiß
Schwaiger ZIS60/20 532 Kabelklammer Edelstahl, Weiß
Schwaiger ZIS60/20 532 Kabelklammer Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524786
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ZIS60/20532
EAN/GTIN:
     4004005504637
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Die SCHWAIGER® Nagelschellen sind speziell für die Montage bzw. das saubere Verlegen von Kabeln mit einem maximalen Durchmesser von 7 mm konzipiert. Durch die vormontierten Stahlnägel ist eine besonders nutzerfreundliche und einfache Montage garantiert.

- Hohe Langlebigkeit der Materialien
- Besonders einfache Montage
- 25 mm Stahlnagel vormontiert
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
7 mm
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Material
Kunststoff, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.