Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI550 Satellitenantenne Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPI550 Satellitenantenne Anthrazit
Schwaiger SPI550 Satellitenantenne Anthrazit
Schwaiger SPI550 Satellitenantenne Anthrazit
Schwaiger SPI550 Satellitenantenne Anthrazit
Schwaiger SPI550 Satellitenantenne Anthrazit
Schwaiger SPI550 Satellitenantenne Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524712
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI550.1
EAN/GTIN:
     4004005112801
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Mit dieser SCHWAIGER® Offset Antenne können alle freien und verschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden. Dank der speziellen Materialverarbeitung besitzt diese Offset Antenne eine hohe Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Antenne
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
35.2 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
550 mm
Breite
550 mm
Höhe
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schwaiger
UHA60043
ab € 10,16*
Sonstiges
Smart
67190
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.