Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI1000.2 Satellitenantenne Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPI1000.2 Satellitenantenne Rot
Schwaiger SPI1000.2 Satellitenantenne Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524691
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI1000.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
  • 100 cm-Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet
    - Praxisgerechte Vormontage
    - Reflektor zur Montage abnehmbar
    - LNB-Halterung aus witterungsbeständigem Kunststoff
    - LNB-Tragarm aus Aluminium Druckguss
    - Einschließlich Masthalterung mit 2 Überwurfbügeln
    - Geeignete Multifeedhalterung für den Empfang von ASTRA(19,2° Ost) und EUTELSAT(13° Ost): UHA100X 043
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
40.8 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1000 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
1000 x 180 x 1100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,35*
€ 192,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schwaiger
UHA104X041
ab € 35,77*
Sonstiges
Smart
67190
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.