Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI621.1 Satellitenantenne Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPI621.1 Satellitenantenne Anthrazit
Schwaiger SPI621.1 Satellitenantenne Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524673
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI621.1
EAN/GTIN:
     4004005621105
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
  • 62cm-Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet
    - LNB-Halterung aus Aluminium Druckguss
    - LNB-Tragarm aus Aluminium mit integrierter Kabelführung
    - Rückenteil aus galvanisierten Stahl mit Kunststoffeinsatz
    - AZ/EZ Masthalterung aus galvanisierten Stahl mit Sechskant-Flügelmuttern
    - Kombinierbar mit allen SCHWAIGER LNBs der Typenserie SPS6../SPS7.../SPS8...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
39.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
620 mm
Breite
680 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.