Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI998 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPI998 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Schwaiger SPI998 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Schwaiger SPI998 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Schwaiger SPI998 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524613
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI998.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Mit dieser SCHWAIGER® Offset Antenne können alle freien und verschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen werden. Dank der Größe der Antenne ist eine gute Empfangsreserve bei schlechter Witterung wie Regen oder Schneefall gegeben. Durch die spezielle Materialverarbeitung können wir bei diesem Artikel eine 10 Jahre Garantie aussprechen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
38.5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
750 mm
Breite
745 mm
Höhe
845 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.