Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI2080 018 Satellitenantenne Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPI2080 018 Satellitenantenne Grau
Schwaiger SPI2080 018 Satellitenantenne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25524601
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI2080018
EAN/GTIN:
     4004005208016
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
  • 80 cm Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet
    - Praxisgerechte Vormontage
    - LNB-Halterung aus witterungsbeständigem Kunststoff
    - LNB-Tragarm aus Aluminium
    - Einschließlich Masthalterung (vormontiert)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
780 mm
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.