Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin AT 2232 2 Scheibe(n) 800 W Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin AT 2232 2 Scheibe(n) 800 W Grau, Weiß
Severin AT 2232 2 Scheibe(n) 800 W Grau, Weiß
Severin AT 2232 2 Scheibe(n) 800 W Grau, Weiß
Severin AT 2232 2 Scheibe(n) 800 W Grau, Weiß
Severin AT 2232 2 Scheibe(n) 800 W Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25383084
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     AT2232
EAN/GTIN:
     4008146017179
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
severin toastautomat
  • wärmeisolierendes Gehäuse. - integrierter Brötchen-Röstaufsatz. - Röstzeitelektronik. - einstellbarer Bräunungsgrad. - Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte. - Aufwärm-Stufe mit Kontrollleuchte. - separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte. - Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten. - automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe. - Krümelschublade.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Grau, Weiß
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Selbstzentrierende Broteinheit
Ja
Energie
Leistung
800 W
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 16 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.