| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-25379239 Herst.-Nr.: VLMB37850W02 EAN/GTIN: 5412810198375 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 225 mm | | Verpackungstiefe | 80 mm | | Verpackungshöhe | 30 mm | | Paketgewicht | 58 g | Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | | Anschluss 2 | Mini DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Weiß | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, mini displayport adapterkabel displayport, adapterkabel displayport, valueline displayport adapterkabel |
| | |
| |