Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crunch DSX62 Autolautsprecher Rund 2-Wege 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crunch DSX62 Autolautsprecher Rund 2-Wege 200 W
Crunch DSX62 Autolautsprecher Rund 2-Wege 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25228174
Hersteller:
     Crunch
Herst.-Nr.:
     DSX62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Die Lautsprecher der DEFINITION DSX Serie in Flachbauweise sind mit speziellen, innen liegenden Magnetsystemen ausgestattet. So sind die ultraflachen und mit hochbelastbaren 25 mm Schwingspulen ausgerüsteten, klangstarken Chassis dank ihrer speziellen Konstruktion erste Wahl für Platz sparende Installationen. Sie sind aufgrund der geringen Einbautiefe besonders für jene Fahrzeuge ideal, bei denen die Einbauplätze knapp bemessen oder die Lautsprecher des Soundsystems ab Werk ersetzt werden müssen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
200 W
Bemessungsleistung
100 W
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Montagetiefe
45 mm
Durchmesser
165 mm
Durchmesser Montageloch
145 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.