Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Telecommunications 9151001 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2N Telecommunications 9151001 Montage-Kit
2N Telecommunications 9151001 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25145817
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     9151001
EAN/GTIN:
     8595159500362
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Unterputzverteiler
aufputzdose
Bündig montierte Dose für 2N Helios Safety / IP Force / IP Safety / IP Force.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Material
Metall
Kompatibilität
2N Helios Safety / IP Force / IP Safety / IP Force
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
223 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.