Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba RC 4 PLUS Raclette Grill Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba RC 4 PLUS Raclette Grill Schwarz
Steba RC 4 PLUS Raclette Grill Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25119752
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     RC 4 PLUS
EAN/GTIN:
     4011833302229
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Heißer Stein
Raclette
Weitere Informationen:
Energie
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Technische Details
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Tisch
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
6700 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.