Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FX 16 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton FX 16 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 40 W
Visaton FX 16 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25114918
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     4572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
16 cm (6,5") 2-Wege-Koaxiallautsprecher mit Normkorb. Integrierte Frequenzweiche (Kondensator) für den Hochtöner. Einfache Montage in Fahrzeugen mit Einbauorten für 16-cm-Lautsprecher. Wasserfeste Polypropylenmembran.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Audio
RMS-Leistung
40 W
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
86 dB
Gewicht und Abmessungen
Höhe
61 mm
Gewicht
600 g
Durchmesser
165.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
in-Wand/in-Decke
Anzahl des Antriebs
1
Treiberdurchmesser
160 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.