Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selfsat CAMP 38 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selfsat CAMP 38 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Selfsat CAMP 38 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Selfsat CAMP 38 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24978564
Hersteller:
     IdoIt
Herst.-Nr.:
     9140380
EAN/GTIN:
     3700433805049
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950-1.950/1.100-2.150 MHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
60 dBi
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
33.7 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
4500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,49*
€ 408,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,31*
€ 403,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,57*
€ 386,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,88*
€ 378,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,31*
€ 350,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.