Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Mobiler Flachbild Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24962811
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     PLASMA-M1700E
EAN/GTIN:
     8717371445003
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Der Neomounts Bodenständer, das Modell PLASMA-M1700E, ist ein mobiler Bodenständer für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 70" (178 cm). Dieser mobile Ständer ist eine großartige Wahl für platzsparende Platzierung oder wenn Wand-, Deckenmontage oder Schreibtisch Platzierung keine Option sind. Diesen Wagen können Sie in mehreren Räumen in Ihrem Gebäude nutzen. Gibt Ihnen die optimale Positionierung für sowohl stehende als sitzende Zuschauer, in jeder Anwendung, in jedem Teil von Ihrem Standort.

Neomounts Neigung (20°) Technologie ermöglicht es die Halterung auf jedem Betrachtungswinkel zu ändern, um im vollem Umfang der Möglichkeiten ihres Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 154 bis auf 170 Zentimetern. Intelligentes Kabelmanagement verdeckt und führt Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm.

Neomounts' Bodenständer PLASMA-M1700E hält Ihren Fernseher und AV-Geräte. Die Rollen erlaubt ihnen das Stativ dorthin zu bewegen wo Sie es brauchen. Rollen Sie diesen Wagen leicht durch Türen und über Schwellen. Der Trolley ist mit vier massiven Lenkrollen ausgestattet, von denen die beiden vorderen Rollen mit einer Bremse ausgestattet sind.

Neomounts PLASMA-M1700E verfügt über ein Drehpunkt und eignet sich für Bildschirme bis 70" (178 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts beträgt 50 kg für den Bildschirm, 10 kg für die Multimedia-Ablage und 5 kg für die Kamera-Ablage. Die Multimedia-Ablage ist höhenverstellbar von 42,5 bis 62,5 cm. Die Kamera-Ablage ist höhenverstellbar von 187,8 bis 205,3 cm. Das Stativ eignet sich für Bildschirme mit VESA 200x200 bis 600x400mm Lochmuster.

Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
355 mm
Verpackungshöhe
1765 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
1550 - 1700 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Tragbarer Bodenständer
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Breite des Versandkartons
355 mm
Höhe des Versandkartons
125 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1700 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,09*
€ 288,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,34*
€ 270,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,11*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,81*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1000
ab € 70,64*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1700ES
ab € 300,62*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,77*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1200
ab € 260,90*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1800E
ab € 352,69*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1900E
ab € 247,89*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1950E
ab € 367,49*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2000
ab € 790,27*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2000E
ab € 560,74*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100BLACK
ab € 188,57*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100
ab € 180,75*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-C100D
ab € 281,94*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-W040BLACK
ab € 26,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.