Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BSV804VF2M Spannungsschutz Weiß 8 AC-Ausgänge 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BSV804VF2M Spannungsschutz Weiß 8 AC-Ausgänge 2 m
Belkin BSV804VF2M Spannungsschutz Weiß 8 AC-Ausgänge 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24917642
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     BSV804VF2M
EAN/GTIN:
     745883659708
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ MIT ACHT STECKDOSEN UND ZWEI USB-ANSCHLÜSSEN

Mit der 8fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit zwei USB-Anschlüssen von Belkin schützen Sie Ihre elektronischen Geräte vor gefährlichen Überspannungen und Spannungsspitzen. Sie brauchen die Überspannungsschutz-Steckdosenleiste nur an eine Steckdose anzuschließen. Dann können Sie bis zu acht Geräte mit Netzstecker und zwei Geräte mit USB-Anschluss, die Sie vor Überspannungen und Blitzschlägen sowie Verunreinigungen des Netzstroms schützen möchten, anschließen. Die Überspannungsschutz-Steckdosenleiste von Belkin, die mit einer hochwertigen Schaltung und erstklassigen absorbierenden Materialien ausgestattet ist, um Ihren Highend-Geräten und Daten ausgezeichneten Schutz zu bieten, eignet sich perfekt für Fernseher, Stereoanlagen, Decoder und andere Heimkinogeräte.

BIETET SCHUTZ VOR SPANNUNGSSPITZEN­ UND -SCHWANKUNGEN

Wenn Ihre elektronischen Geräte an Belkins Überspannungsschutz-Steckdosenleiste angeschlossen sind, werden sie vor unerwarteten Überspannungen geschützt, die durch Kurzschlüsse und Blitzeinschläge entstehen können. Die Überspannungsschutz-Steckdosenleiste bietet Ihren Geräten zudem Schutz vor plötzlichen Spannungsschwankungen oder geringeren Spannungsspitzen- und -Abfällen, die im Laufe der Zeit Schäden an Ihren Geräten verursachen können.

ZWEI 2,4-A-USB-ANSCHLÜSSE ZUM LADEN

Laden Sie portable Geräte im Nu über zwei integrierte USB-Anschlüsse auf und schützen Sie sie vor Beschädigungen und Datenverlust. Da diese USB-Anschlüsse über 2,4 A verfügen, können Geräte schneller aufgeladen werden als an herkömmlichen USB-Anschlüssen und werden zudem besser geschützt. Sie eignen sich deshalb perfekt für Smartphones und Tablets.

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ FÜR BIS ZU 900 JOULE

Die Überspannungsschutz-Steckdosenleiste ist dafür ausgelegt, bis zu 900 Joule standzuhalten und bietet Ihren Heimkino- und Home-Office-Elektronikgeräten Schutz vor Spannungsschwankungen, Überspannungen und Spannungsspitzen, die Schäden verursachen können. Die besonders großen Metalloxid-Varistoren (MOVs) nehmen überschüssige Energie auf und setzen sie als Wärme frei. Eine Glasfaserschutzschicht an den Metalloxid-Varistoren unterdrückt oder erstickt Flammen, sollte eine hohe Überspannung das Entzünden der Metalloxid-Varistoren auslösen

GESCHÜTZTE STECKDOSEN UND VERSENKTER AN-/AUS-SCHALTER

Belkins Überspannungsschutz-Steckdosenleiste wurde sorgfältig konstruiert. Das stabile Design mit robustem Gehäuse bietet den Schaltungen Schutz vor Brand, Stößen und Rost. Acht geschützte Steckdosen machen diese Steckdosenleiste zur idealen Lösung für Home-Offices, Heimkinos und andere Orte, an denen mehrere Geräte angeschlossen werden müssen. Der große, versenkte An-/Ausschalter verhindert versehentliches Ausschalten Ihrer angeschlossenen Geräte und ermöglicht einfache Neustarts. Verschiebbare Sicherheitsabdeckungen dienen zum Kinderschutz. Über eine Leuchtanzeige der Überspanungsschutz-Steckdosenleiste von Belkin werden Sie gewarnt, wenn Ihre Steckdose nicht ordnungsgemäß geerdet ist.

HOCHBELASTBARES 2-METER-NETZKABEL

Dank des 2 m langen Netzkabels können Sie Ihre angeschlossenen Geräte schützen, ohne dass Ihnen die Überspannungsschutz-Steckdosenleiste im Weg ist. Die stabile Konstruktion verhindert eine Beschädigung des Kabels und sor

UMFASSENDER DREILEITERSCHUTZ

Belkins Überspannungsschutz-Steckdosenleiste bietet Ihren angeschlossen Geräten einen Dreileiterschutz. Das bedeutet, dass sie vor Überspannungen, die zwischen Phasen-, Neutral- und Erdleiter auftreten können, geschützt werden.

GARANTIE FÜR ANGESCHLOSSENE GERÄTE FÜR BIS ZU 75.000 €

Diese Überspannungsschutz-Steckdosenleiste ist mit einer Garantie für angeschlossene Geräte versehen. Das bedeutet, dass wir in Deutschland für elektronische Geräte, die ordnungsgemäß an diese Steckdosenleiste angeschlossen waren und aufgrund von Überspannungen oder Blitzschlägen beschädigt worden sind, die entsprechenden Reparatur- bzw. Ersatzkosten in einem Wert von bis zu 75.000 € übernehmen.
Weitere Informationen:
Energie
Anstieg der Energiemenge
900 J
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85364900
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.