| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-24917638 Herst.-Nr.: BSV603VF2M EAN/GTIN: 745883659685 |
| |
|
| | |
| ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ FÜR BIS ZU SECHS GERÄTE
Mit der 6fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste von Belkin schützen Sie Ihre elektronischen Geräte vor gefährlichen Überspannungen und Spannungsspitzen. Sie brauchen die Überspannungsschutz-Steckdosenleiste nur an eine Steckdose anzuschließen. Dann können Sie bis zu sechs Geräte, die Sie vor Überspannungen und Blitzschlägen sowie Verunreinigungen des Netzstroms schützen möchten, anschließen. Die Überspannungsschutz-Steckdosenleiste von Belkin, die mit einer hochwertigen Schaltung und erstklassigen absorbierenden Materialien ausgestattet ist, um Ihre Geräte und unersetzbare Daten zu schützen, eignet sich perfekt für Laptops, DVD-Player, Spielkonsolen, Lautsprecher und andere mittelgroße Elektronikgeräte.
BIETET SCHUTZ VOR SPANNUNGSSPITZEN UND -SCHWANKUNGEN
Wenn Ihre elektronischen Geräte an Belkins Überspannungsschutz-Steckdosenleiste angeschlossen sind, werden sie vor unerwarteten Überspannungen geschützt, die durch Kurzschlüsse und Blitzeinschläge entstehen können. Die Überspannungsschutz-Steckdosenleiste bietet Ihren Geräten zudem Schutz vor plötzlichen Spannungsschwankungen oder geringeren Spannungsspitzen- und -Abfällen, die im Laufe der Zeit Schäden an Ihren Geräten verursachen können.
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ FÜR BIS ZU 650 JOULE
Die Überspannungsschutz-Steckdosenleiste ist dafür ausgelegt, bis zu 650 Joule standzuhalten und bietet Ihren Home-Office- und Unterhaltungselektronikgeräten Schutz vor Spannungsschwankungen, Überspannungen und Spannungsspitzen, die Schäden verursachen können. Die besonders großen Metalloxid-Varistoren (MOVs) nehmen überschüssige Energie auf und setzen sie als Wärme frei. Eine Glasfaserschutzschicht an den Metalloxid-Varistoren unterdrückt oder erstickt Flammen, sollte eine hohe Überspannung das Entzünden der Metalloxid-Varistoren auslösen.
GESCHÜTZTE STECKDOSEN UND VERSENKTER AN-/AUS-SCHALTER
Belkins Überspannungsschutz-Steckdosenleiste wurde sorgfältig konstruiert. Das stabile Design mit robustem Gehäuse bietet den Schaltungen Schutz vor Brand, Stößen und Rost. Sechs geschützte Steckdosen machen die Überspanungsschutz-Steckdosenleiste zur idealen Lösung für Heimbüros, Medienräume und andere Orte, an denen mehrere Geräte angeschlossen werden müssen. Der große, versenkte An-/Ausschalter verhindert versehentliches Ausschalten Ihrer angeschlossenen Geräte und ermöglicht einfache Neustarts. Verschiebbare Sicherheitsabdeckungen dienen zum Kinderschutz. Über eine Leuchtanzeige der Überspanungsschutz-Steckdosenleiste von Belkin werden Sie gewarnt, wenn Ihre Steckdose nicht ordnungsgemäß geerdet ist.
HOCHBELASTBARES 2-METER-NETZKABEL
Dank des 2 m langen Netzkabels können Sie Ihre angeschlossenen Geräte schützen, ohne dass Ihnen die Überspannungsschutz-Steckdosenleiste im Weg ist. Die stabile Konstruktion verhindert eine Beschädigung des Kabels und sorgt für einen optimalen Stromfluss zu Ihren Geräten.
UMFASSENDER DREILEITERSCHUTZ
Belkins Überspannungsschutz-Steckdosenleiste bietet Ihren angeschlossen Geräten einen Dreileiterschutz. Das bedeutet, dass sie vor Überspannungen, die zwischen Phasen-, Neutral- und Erdleiter auftreten können, geschützt werden Weitere Informationen: Energie | Anstieg der Energiemenge | 650 J | | Anzahl der AC-Ausgänge | 6 AC-Ausgänge | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 2 m | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85364900 | Merkmale | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |