Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BSV400VF2M Spannungsschutz Weiß 4 AC-Ausgänge 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BSV400VF2M Spannungsschutz Weiß 4 AC-Ausgänge 2 m
Belkin BSV400VF2M Spannungsschutz Weiß 4 AC-Ausgänge 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24917634
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     BSV400VF2M
EAN/GTIN:
     745883659661
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosen-Kombination
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ FÜR BIS ZU VIER GERÄTE Mit der 4fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste von Belkin schützen Sie Ihre elektronischen Geräte vor gefährlichen Überspannungen und Spannungsspitzen. Sie brauchen die Überspannungsschutz-Steckdosenleiste nur an eine Steckdose anzuschließen. Dann können Sie bis zu vier Geräte, die Sie vor Überspannungen und Blitzschlägen sowie Verunreinigungen des Netzstroms schützen möchten, anschließen. Die Überspannungsschutz-Steckdosenleiste von Belkin, die mit einer hochwertigen Schaltung und erstklassigen absorbierenden Materialien ausgestattet ist, um Ihre elektronischen Geräte und Daten zu schützen, eignet sich perfekt für Laptops, Desktop-Computer, Drucker, Router und andere Geräte in Ihrem Home-Office. BIETET SCHUTZ VOR SPANNUNGSSPITZEN­ UND -SCHWANKUNGEN Wenn Ihre elektronischen Geräte an Belkins Überspannungsschutz-Steckdosenleiste angeschlossen sind, werden sie vor unerwarteten Überspannungen geschützt, die durch Kurzschlüsse und Blitzeinschläge entstehen können. Die Überspannungsschutz-Steckdosenleiste bietet Ihren Geräten zudem Schutz vor plötzlichen Spannungsschwankungen oder geringeren Spannungsspitzen- und -Abfällen, die im Laufe der Zeit Schäden an Ihren Geräten verursachen können. ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ FÜR BIS ZU 525 JOULE Die Überspannungsschutz-Steckdosenleiste ist dafür ausgelegt, bis zu 525 Joule standzuhalten und bietet Ihren Home-Office-Geräten Schutz vor Spannungsschwankungen, Überspannungen und Spannungsspitzen, die Schäden verursachen können. Die besonders großen Metalloxid-Varistoren (MOVs) nehmen überschüssige Energie auf und setzen sie als Wärme frei. Eine Glasfaserschutzschicht an den Metalloxid-Varistoren unterdrückt oder erstickt Flammen, sollte eine hohe Überspannung das Entzünden der Metalloxid-Varistoren auslösen. GESCHÜTZTE STECKDOSEN UND VERSENKTER AN-/AUS-SCHALTER Belkins Überspannungsschutz-Steckdosenleiste wurde sorgfältig konstruiert. Das stabile Design mit robustem Gehäuse bietet den Schaltungen Schutz vor Brand, Stößen und Rost. Vier geschützte Steckdosen machen die Überspanungsschutz-Steckdosenleiste zur idealen Lösung für Heimbüros, Medienräume und andere Orte, an denen mehrere Geräte angeschlossen werden müssen. Der große, versenkte An-/Ausschalter verhindert versehentliches Ausschalten Ihrer angeschlossenen Geräte und ermöglicht einfache Neustarts. Verschiebbare Sicherheitsabdeckungen dienen zum Kinderschutz. Über eine Leuchtanzeige der Überspanungsschutz-Steckdosenleiste von Belkin werden Sie gewarnt, wenn Ihre Steckdose nicht ordnungsgemäß geerdet ist. HOCHBELASTBARES 2-METER-NETZKABEL Dank des 2 m langen Netzkabels können Sie Ihre angeschlossenen Geräte schützen, ohne dass Ihnen die Überspannungsschutz-Steckdosenleiste im Weg ist. Die stabile Konstruktion verhindert eine Beschädigung des Kabels und sorgt für einen optimalen Stromfluss zu Ihren Geräten. UMFASSENDER DREILEITERSCHUTZ Belkins Überspannungsschutz-Steckdosenleiste bietet Ihren angeschlossen Geräten einen Dreileiterschutz. Das bedeutet, dass sie vor Überspannungen, die zwischen Phasen-, Neutral- und Erdleiter auftreten können, geschützt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Anstieg der Energiemenge
525 J
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85364900
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.