Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC-USBSER USB-Grafikadapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC-USBSER USB-Grafikadapter Schwarz
Vision TC-USBSER USB-Grafikadapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24904746
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC-USBSER
EAN/GTIN:
     3265219000006
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Wandelt für RS-232-Steueranwendungen einen USB-Anschluss am Computer in einen 9-poligen seriellen Anschluss um.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.